RDQB25-35M-F9BL ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 SMC 56284322

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)35 チューブ内径(Φmm)25 注文コード56284322 品番RDQB25-35M-F9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はストローク・チューブ内径163種類から選べます 他の種類を見る

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm〜13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56284322 RDQB25-35M-F9BL 56284331 RDQB25-35M-M9BL ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 SMC ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする