BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の 鍵・錠前
BIDOOR(ビドー)の 空錠・ハンドル単体
鉄製角座取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ウルミ
サイズ
中
注文コード
56290036
品番
HF-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
仕上・サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
付属品
2.7×16丸木ねじ
サイズ
中
仕上
ウルミ
取手
取手
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56290036
HF-07
73545414
HF-07
鉄製角座取手
BIDOOR(ビドー)
1セット(4個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
内容量に違いがあります