BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BATTLECROSS X40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
リム径(inch)
19
18
21
19
タイヤサイズ
120/80-19 63M W
110/100-18 64M W
80/100-21 51M W
100/90-19 57M W
110/90-19 62M W
90/100-21 57M W
120/80-19 63M W
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56293694
品番
MCS01368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タイヤサイズ
120/80-19 63M W
タイプ
W
パターン
X40
標準リム幅(inch)
2.15
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
19
速度記号/荷重表示
63M
トレッド幅(mm)
135
偏平率(%)
80
タイヤ外径(mm)
696
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません