ヤザワコーポレーション
ヤザワコーポレーションの 電球
ヤザワコーポレーションの LED電球
ヤザワコーポレーションの ビームランプタイプLED電球
ビーム型LEDランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56296503
品番
LDR11LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビーム型
定格電圧(V)
100
材質
ポリカーボネート、スチール
全長(mm)
135
消費電力(W)
11
外径(Φmm)
121
本体質量(g)
210
全光束(Lm)
920
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.21
寿命
40000時間
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビーム角度(°)
30
演色指数(Ra)
80