タムロン
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
焦点距離(mm)
16
絞り
1.8~22
注文コード
56297508
品番
M111FM16
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥87,980
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
94.9
絞り
1.8~22
仕様
イメジャーサイズ1.1
質量(g)
385
焦点距離(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】1.1型:[1:1]42.6°×42.6°、[4:3]47.7°×36.5°、1型:[1:1]39.4°×39.4°、[4:3]44.2°×33.7°、2/3型:31.0°×23.4°
動作温度範囲(℃)
-20~+60