タムロン
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
焦点距離(mm)
16
絞り
2~16
注文コード
56297544
品番
M112FM16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
31.2(0.1)/28.9(INF)
絞り
2~16
仕様
イメージャーサイズ1/1.2
質量(g)
51
焦点距離(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】1/1.2型:[4:3]37.4°×28.4°、[16:9]40.5°×22.3°、2/3型:[4:3]31.0°×23.4°、[16:9]33.7°×19.2°
動作温度範囲(℃)
-20~+60