曜日別特売
M23FM06 産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ タムロン 56297562

産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個焦点距離(mm)6絞り1.8~22注文コード56297562品番M23FM06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
マウントCマウント鏡筒長(mm)42絞り1.8~22仕様イメジャーサイズ2/3質量(g)240焦点距離(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応画角【水平×垂直】2/3型:74.3°×58.4°、1/2型:56.8°×43.6°、1/3型:43.6°×33.1°動作温度範囲(℃)-10~+70TVディストーション-2.1%以下バックフォーカス(mm)12.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする