タムロン
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
焦点距離(mm)
16
絞り
1.8~22
注文コード
56297596
品番
M23FM16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
83.9
絞り
1.8~22
仕様
イメジャーサイズ2/3
質量(g)
358
焦点距離(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】2/3型:30.1°×22.8°、1/2型:22.1°×16.6°、1/3型:16.6°×12.5°
動作温度範囲(℃)
-10~+70
TVディストーション
-0.2%以下
バックフォーカス(mm)
13.49