タムロン
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
焦点距離(mm)
50
絞り
2.8~32
注文コード
56297623
品番
M23FM50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
88.25
絞り
2.8~32
仕様
イメジャーサイズ2/3
質量(g)
374
焦点距離(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】2/3型:10.1°×7.6°、1/2型:7.3°×5.5°、1/3型:5.5°×4.1°
動作温度範囲(℃)
-10~+70
TVディストーション
-0.03%以下
バックフォーカス(mm)
13.68