タムロン
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
焦点距離(mm)
25
絞り
1.4~22
注文コード
56297648
品番
23FM25SP
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
47.1(∞)
絞り
1.4~22
仕様
イメジャーサイズ2/3
質量(g)
103
焦点距離(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】2/3型:20.0°×15.1°、1/2型:14.6°×11.0°、1/3型:11.0°×8.2°
動作温度範囲(℃)
-10~+60
TVディストーション
-0.05%以内
バックフォーカス(mm)
17.17
関連資料:
(0.2MB)
(0.29MB)