曜日別特売

産業・マシンビジョン用単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個焦点距離(mm)25注文コード56297788品番20HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
焦点距離(mm)25質量(g)37仕様イメジャーサイズ2/3鏡筒長(mm)25.5(∞)絞り1.6~16マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応画角【水平×垂直】2/3型:20.0°×15.0°、1/2型:14.6°×11.0°、1/3型:11.0°×8.2°動作温度範囲(℃)-10~+45バックフォーカス(mm)11.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする