曜日別特売
35HB 産業・マシンビジョン用単焦点レンズ タムロン 56297806

35HB 産業・マシンビジョン用単焦点レンズ タムロン 56297806
35HB 産業・マシンビジョン用単焦点レンズ タムロン 56297806

産業・マシンビジョン用単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)35注文コード56297806品番35HB
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
焦点距離(mm)35質量(g)44仕様イメジャーサイズ2/3鏡筒長(mm)32(∞)絞り2.1~22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応画角【水平×垂直】2/3型:14.3°×10.8°、1/2型:10.4°×7.8°、1/3型:7.8°×5.9°動作温度範囲(℃)-10~+60バックフォーカス(mm)15.53
関連資料:(0.2MB) (0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする