曜日別特売

産業・マシンビジョン用単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)50注文コード56297815品番21HA
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
焦点距離(mm)50質量(g)50仕様イメジャーサイズ2/3鏡筒長(mm)38.5(∞)絞り2.8~22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応画角【水平×垂直】2/3型:10.0°×7.5°、1/2型:7.3°×5.5°、1/3型:5.5°×4.1°動作温度範囲(℃)-10~+45バックフォーカス(mm)22.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする