タムロン
産業・マシンビジョン用単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
焦点距離(mm)
50
注文コード
56297824
品番
21HC
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
50
質量(g)
52
仕様
イメジャーサイズ2/3
鏡筒長(mm)
38.5(∞)
絞り
2.8~22
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】2/3型:10.0°×7.5°、1/2型:7.3°×5.5°、1/3型:5.5°×4.1°
動作温度範囲(℃)
-5~+50
バックフォーカス(mm)
22.1
関連資料:
(0.19MB)
(0.4MB)