タムロン
IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
焦点距離(mm)
2.8~8
マウント
CSマウント
絞り
1.2~360
注文コード
56298007
品番
M13VG288IR
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・マウント・絞り
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
2.8~8
質量(g)
70
仕様
イメージャーサイズ1/2.7
鏡筒長(mm)
51.38
絞り
1.2~360
マウント
CSマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~+60
バックフォーカス(mm)
8.339~14.944
関連資料:
(0.32MB)