タムロン
IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
焦点距離(mm)
4~13
マウント
CSマウント
絞り
F/1.5~Close
注文コード
56298043
品番
M118VM413IRCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
焦点距離・マウント・絞り
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
4~13
質量(g)
172
仕様
イメージャーサイズ1/1.8
鏡筒長(mm)
88.7
絞り
F/1.5~Close
マウント
CSマウント
動作温度範囲(℃)
-20~+60
バックフォーカス(mm)
15.235
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56298043
M118VM413IRCS
56297937
M118VM413IRCS
IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ
タムロン
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました