曜日別特売
M13VP288IR IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン 56298068

M13VP288IR IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン 56298068
M13VP288IR IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン 56298068

IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)2.8~8マウントCSマウント絞り1.2~close注文コード56298068品番M13VP288IR
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
焦点距離(mm)2.8~8質量(g)68仕様イメージャーサイズ1/2.7鏡筒長(mm)51.38絞り1.2~closeマウントCSマウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+60バックフォーカス(mm)8.339~14.944
関連資料:(0.36MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする