タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
NIR対応単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56298253
品番
13FM04IR
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マウント
CSマウント
鏡筒長(mm)
34.7(INF)
絞り
1.2〜close
質量(g)
33
焦点距離(mm)
4
仕様
イメージャーサイズ1/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
8.57