タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
NIR対応単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
8
絞り
1.2〜360
注文コード
56298323
品番
13FG08IR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離・絞り
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
CSマウント
鏡筒長(mm)
34.7(INF)
絞り
1.2〜360
質量(g)
43
焦点距離(mm)
8
仕様
イメージャーサイズ1/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
9.89