曜日別特売
DS-500DN 2KG-1B 防水一体型スケール DS-500DN 寺岡精工(TERAOKA) 56300396

防水一体型スケール DS-500DN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台適合地域1B(山形県、福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県)注文コード56300396品番DS-500DN 2KG-1B
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)2最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)計量皿形状角皿タイプ両面ディスプレイセンサーロードセルシステム最大風袋量(kg)0.999使用温度範囲(℃)0~+35使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)精度等級3級適合地域1B(山形県、福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)消費電力(W)0.05(DC6V)保護等級IP65ひょう量単位kg
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする