寺岡精工(TERAOKA)
寺岡精工(TERAOKA)の はかり
寺岡精工(TERAOKA)の 台はかり
寺岡精工(TERAOKA)の 防塵/防水デジタル台はかり
防水一体型スケール DS-500DN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合地域
1C(鹿児島県、沖縄県)
注文コード
56300405
品番
DS-500DN 2KG-1C
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
適合地域
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
上皿式はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
2
最小表示(g)
1(0〜1kg)、2(1kg超〜2kg)
計量皿形状
角皿
タイプ
両面ディスプレイ
センサー
ロードセルシステム
最大風袋量(kg)
0.999
使用温度範囲(℃)
0〜+35
使用環境湿度(%)
15〜85(結露なきこと)
精度等級
3級
適合地域
1C(鹿児島県、沖縄県)
電源
DC6V(単2形乾電池1.5V×4)
消費電力(W)
0.05(DC6V)
保護等級
IP65
ひょう量単位
kg
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。