防水一体型スケール DS-500N

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)2 適合地域1A(北海道、青森県、宮城県、岩手県、秋田県) 注文コード56300414 品番DS-500N 2KG-1A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はひょう量・適合地域など6種類から選べます 他の種類を見る

業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。
消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。
本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)2 最小表示(g)1(0〜1kg)、2(1kg超〜2kg) 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)232×179 センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0〜+35 使用環境湿度(%)15〜85(結露なきこと) 質量(kg)2.2(乾電池含む) 精度等級3級 適合地域1A(北海道、青森県、宮城県、岩手県、秋田県) 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120 ひょう量単位kg
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする