防水一体型スケール DS-500N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)20 適合地域全県 注文コード56300457 品番DS-500N 20KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品はひょう量・適合地域など6種類から選べます 他の種類を見る

業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。
消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。
本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)20 最小表示(g)10(0〜10kg)、20(10kg超〜20kg) 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)232×179 センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0〜+35 使用環境湿度(%)15〜85(結露なきこと) 質量(kg)2.2(乾電池含む) 精度等級4級 適合地域全県 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120 ひょう量単位kg
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56300457 DS-500N 20KG 36936426 DS-500K20 防水型デジタル上皿はかり 寺岡精工(TERAOKA) 防水型デジタル上皿はかり 寺岡精工(TERAOKA) 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする