曜日別特売
REAS40-350-A73 サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS4 SMC 56307185

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350注文コード56307185品番REAS40-350-A73
参考基準価格(税別)¥152,680販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする