山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
-
シャフト
両軸
最大静止トルク(N・m)
4.4以上
注文コード
56311447
品番
SM5862-7210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
減速比・シャフト・最大静止トルク
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
両軸
電源
五相
端末仕様
コネクタ付きリード線
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.72
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□86
最大静止トルク(N・m)
4.4以上
モータ長(mm)
96.5
モデル
標準モデル