ケーエム化学
ケーエム化学の バイオ・食品(菌)関連用品
ケーエム化学の サンプル採取用品
サンプルボトル(パッキン付)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
型番
SB-M
注文コード
56323225
品番
33337189
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
型番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パッキン付きの広口容器
サイズ
M
容量(mL)
50
材質(本体)
PP
型番
SB-M
材質(キャップ)
PP
外径(Φ)×全長(mm)
40×65