SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ねじの種類
Rc
注文コード
56332538
品番
AC40C-02G-18JNR-D
参考基準価格(税別)
¥24,120
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ねじの種類
など
10000
種類から選べます
他の種類を見る
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
フロート式オートドレン
オートドレンなし