※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS6KI-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 56397906 FS6KI-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 56397906 FS6KI-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 56397906 FS6KI-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 56397906

防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)6 校正証明書一般校正 注文コード56397906 品番FS6KI-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はひょう量・校正証明書など16種類から選べます 他の種類を見る

水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。
防塵・防水仕様 IP65。
ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性
ジャスト1秒の高速判定。
3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。
直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。
バックライト液晶表示。
データメモリ 上下限値:100種類

用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認 付属品取扱説明書、一般校正書類 ひょう量(kg)6 電源AC100V +10%〜-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売) 最小表示/目量(mm)0.5g/1g*/2g(*出荷時設定。内部設定により変更可能) 最小表示(g)0.5/1*/2(*出荷時設定。内部設定により変更可能) 計量皿寸法W(mm)250 計量皿寸法D(mm)250 表示重量表示:7セグメントLCD/文字高18.6mm/バックライト付き、アナログバー表示:60エレメントLCD /バックライト付き、比較結果:HI(黄)/OK(緑)/LO(赤)LED 本体質量(kg)約8.1 再現性0.001kg 外形寸法D(mm)414 外形寸法W(mm)250 外形寸法H(mm)496 動作温湿度範囲-10〜40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.002kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±20 表示書き換え間隔約20回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304 校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

コンパレータライト付き防水台はかり HW-C /HV-Cシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする