曜日別特売
EK610I-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付) 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 56402422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EK610I-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付) 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 56402422
EK610I-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付) 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 56402422
EK610I-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付) 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 56402422
EK610I-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付) 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 56402422

検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台最小表示0.1%注文コード56402422品番EK610I-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

取引証明用(検定済品) 精度等級3級
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量ひょう量(g)600計量皿寸法(Φmm)110付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様●最小測定量:0.2g●減算式風袋引き量:600g質量(kg)約1.1電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%温度範囲(℃)5~35最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)110計量皿寸法D(mm)110表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)54最大計数値(個)60000質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1補助表示(G)0.01検定付き湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)使用地区宮城県、秋田県使用範囲(g)0.2~600表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

パーソナル電子天びん EK-iシリーズ 1g/0.1gモデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする