一般自動車用 カーカバー 不織布 養生用 モノタロウ 56403603 一般自動車用 カーカバー 不織布 養生用 モノタロウ 56403603 一般自動車用 カーカバー 不織布 養生用 モノタロウ 56403603 一般自動車用 カーカバー 不織布 養生用 モノタロウ 56403603

カーカバー 不織布 養生用

(73件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56403603 品番一般自動車用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車の養生、保管時のホコリよけに最適!
不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。
ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。

材質PP 用途車用の養生、保管時のダストよけに。 寸法(mm)3600×6500(±300) 適合車種普通乗用車
注意
※用途以外に使用しないでください。
※防水効果はありません、液体の塗料や液体物がかかる可能性がある場合は、ポリ自動車カバーとの併用を行ってください。
※炎天下での長時間使用はしないでください。
※乗車中の使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管ください。
※車やカバーが濡れている時には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56403603 一般自動車用 61283436 MT-NML カーカバー 不織布 養生用 モノタロウ カーカバー 不織布 養生用 モノタロウ 1枚 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56403603
2024-12-21
用途:
車の簡易カバーに
運輸・通信業

車庫で塗装する際、車をミストから守る為に、こちはとビニールのカバーを2重に使用しました。
普段も
ホコリから守るのにも使えそうです。

2025-02-12
用途:
車両の保管時
有限会社 中山商会 様

車両の近くでの作業時に車両保護のため使用しています。

対象商品:
56403603
2024-10-05
用途:
ガレージ内の車両のホコリ避け

ガレージ内でも長期保管では車が汚れてしまいますので、購入してしました。定期的に交換する必要があるので、コスパ良く助かっています。

対象商品:
56403612
2024-08-30
用途:
ライトエースバンの路駐の保護
有限会社山作 様

最初はLサイズでしたが少し車体が出てしまうのでLLサイズにしました。タイヤ迄カバーできる大きさです。直ぐに敗れる事も無く1〜2か月は使えそうな強度です。鋭利な場所に引っ掛けると簡単に破れてしまいますが、満足しています。

対象商品:
56403603
2024-08-26
用途:
屋根塗装時のピロティにある車の塗装よけのカバーとして
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

事務所の屋根塗装工事を行うので事務所一階にあるピロティ駐車場のはみ出た車にかぶせるため
袋から出してのたたみ方が良いのかすぐに車にかけられた。不織布なので見た目も良かった。
他の売っている不織布より安いのが大変魅力、特に複数枚使うときは。

対象商品:
56403603
2024-08-28
用途:
染色業
製造業

価格が他社製品よりも安ったので購入しました。何個かまとめ買いしておいて
汚れてきたら新しい物に取り替えれば良いので重宝しています、無くなったらまた注文しようと思います。

対象商品:
56403603
2024-04-17
用途:
コペンに使用
ファーム藤原 様

以前の商品には無かった真ん中の縫い合わせラインで、縦と横が確認出来て良くなっています。

対象商品:
56403603
2024-04-08
用途:
自動車関連

倉庫保管のほこりよけに、安くてこれで十分だと思います、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
カバー下部にゴムは付いていますか。
回答:
カバー下部にゴムひもが入っております。
2024-02-06
質問:
炎天下で使用しないでくださいとありますが、どの様な使用状況を指しているのでしょうか。
回答:
不織布の特徴として、長期間あるいは高温雰囲気下で使用した時に変形やへたりが起こりやすい為、炎天下でのご使用はしないでくださいと記載させていただいております。
2024-02-06
質問:
この不織布カーカバーで多少は紫外線をカットできますか。
カットできる場合、何%ぐらいカットできますか。
回答:
紫外線カットに関してのテストデータがございません。
2024-02-06

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする