2”ワイドハンドルラチェット(フィンガーフック)
フィンガーフック付ワイドラチェットハンドル
- 幅(mm)
- 50.8
- 使用荷重(kg)
- 453
- 破断荷重(kg)
- 最小1360
- 幅(inch)
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
トラック輸送・運送用品 の新着商品
カテゴリ



























