CTR-502 カラートラックロープ ユタカメイク 56414374 CTR-502 カラートラックロープ ユタカメイク 56414374 CTR-502 カラートラックロープ ユタカメイク 56414374

カラートラックロープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56414374 品番 CTR-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

車体のカラーやシートカバーのカラーに合わせてのカラーロープ。

長さ(m)20 太さ(Φmm)12 質量(kg)1.22 材質ポリエチレン、ポリエステル混撚 トラスコ品番827-5840 用途トラックでの荷締等 仕様両端サツマ加工 ブルー 高さ(mm)80 包装形態シュリンクパック 縦(mm)140 横(mm)350 引張強度(kN[kgf])13.43(1370) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.23(228kgf)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56414374
2021-10-09
用途:
荷役

青色のタープはあまり、DIYセンターに置いていません。橙色と区分けが、出来て、作業効率が上がりました。

対象商品:
56414347
2021-03-28
用途:
荷物固定時
建設業・工事業

数回使っただけですが、特に違和感なくつかえました。

対象商品:
56414347
2018-09-28
用途:
荷物固定用
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

カラーも良く人のロープと間違わないので使いやすい。長さを変えて使うときに違う色にして使い分けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする