CTR-503 カラートラックロープ ユタカメイク 56414383

 

CTR-503 カラートラックロープ ユタカメイク 56414383
CTR-503 カラートラックロープ ユタカメイク 56414383
CTR-503 カラートラックロープ ユタカメイク 56414383

カラートラックロープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)12
使用荷重(kN)2.23(228kgf)
グリーン
内容量1巻注文コード56414383品番CTR-503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

車体のカラーやシートカバーのカラーに合わせてのカラーロープ。

用途トラックでの荷締等長さ(m)20太さ(Φmm)12質量(kg)1.22材質ポリエチレン、ポリエステル混撚トラスコ品番827-5841仕様両端サツマ加工グリーン高さ(mm)80包装形態シュリンクパック縦(mm)140横(mm)350引張強度(kN[kgf])13.43(1370)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.23(228kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56414374
2021-10-09
用途: 荷役

青色のタープはあまり、DIYセンターに置いていません。橙色と区分けが、出来て、作業効率が上がりました。

対象商品 : 56414347
2021-03-28
用途: 荷物固定時
建設業・工事業

数回使っただけですが、特に違和感なくつかえました。

対象商品 : 56414347
2018-09-28
用途: 荷物固定用
昇緑庭建設業・工事業

カラーも良く人のロープと間違わないので使いやすい。長さを変えて使うときに違う色にして使い分けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする