100V,3A自動点滅器

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56422214 品番AS-1003A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
定格100V・3A 動作方式バイメタル式 LEDLED一体型 最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100 動作照度1P形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
外灯の自動点灯に

安いだけあって一流メーカー比、寿命は若干短めですが、
まぁまぁ良しとして使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
56422214
2023-12-21
用途:
高級住宅地のエクステリアの植生 照明器具類の自動点滅用に多用
松村電気商会 様 (建設業・工事業)

リード線の長さがあと2〜3Cm長いと 非常に使い勝手が良いのですが 接続BOX内に引き込む際にすこし短かくて 接続のしづらい時がある。
非常に小さくて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
56422214
2021-12-26
用途:
神社の街灯の自動点灯
農・林・水産業

取り付けについて、垂直面に取り付けが基本になっていますが、水平面でも簡単に取り付けられるような取付金具になっているとよいと思う、今回の取り付けは水平面であったので取付金具を曲げて取り付けをお行った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする