底面の接着は強力ではありませんが、ほどほどに使いやすいです。
それ以上に底面の仕上がりが抜群にツルツルで、底面を表に使用するユーザーにはお勧めです。
サイズの大きい他の強力接着シートを使いましたが、あまりの接着面の粗さに絶望しました。
210×180サイズより大きい330×270サイズも取り扱っていただけると有り難いです。
FDM式の3Dプリンターで一番多い失敗はヒートベッドに定着せずに積層しない事です。この3Mプラットフォームシートを使えば、PLAはもちろん、ABS、TPUも一層目からしっかり定着し安定した造形が可能になります。
良い。これを使うとほとんどまったくと言っていいほどプリントの失敗がなくなる。必需品。
商品説明の通りプラットフォームに張り付けると、とても良く一層目を接着してくれます。プリント後に剥がすことに少し苦労するほどですが、よく冷やしてからはがせば問題なく、満足しています。
底面が鏡面になります.耐久性も申し分なく,数十回のプリントでも持ちます.スクレーパーで表面のコーティング?を剥がすと性能が下がる感じがします.耐久性があるので意外に高くない印象です.
使用済のベースボードに貼り付けでは浮いてしまいます、1mm厚アルミ板をベース板としてカットし貼り付けるとGOOD
あまり期待していませんでしたが予想以上に効果ありでした。
マスキングやノリを使わなくてもいいので前作業の手間が省けますし接地面もツルツルで綺麗です。たまに食いつきが良すぎて外すのに苦労します。