93113 ハイパーヘッド124.8ccバージョンアップボアアップキット ツーリング仕様 DAYTONA(デイトナ) 56498934

ハイパーヘッド124.8ccバージョンアップボアアップキット ツーリング仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56498934 品番93113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000

純正ヘッドのデザインを継承しながらもビッグフィン化され、冷却性能が向上したNEWハイパーヘッド。ストリート向けの乗りやすい特性はそのままにNEWハイパーヘッドでは、INポートの流量UPとEXポートの流速UP、圧縮比UP(88ccの場合、10.7:1⇒11. 0:1)により、3〜5%程度の性能UPを実現。乗り味はよりパンチが有り、かつ滑らかな加速感を得ています。バリエーションは88/110/124.8ccの3種類を用意。INバルブ径はΦ25、EXバルブ径はΦ22のビッグバルブを採用。燃焼室は容積を減らして圧縮比をUP。カムシャフトは両端ベアリング支持でフリクションを低減させたハイカムシャフトを採用しました。

適合車種モンキー/ゴリラ12V:Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001〜)、Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001〜)、モンキーバハ:Z50JM/N/P(Z50J-1700001〜)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする