ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースレベルゲージ付金属ケース
圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
フィルタ・ミストセパレータドレン排出口エア:ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁取付位置:AF+AFM+AR+V
排気機構ノンリリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり