M2250R オイル交換ステッカー モノタロウ 56543332 M2250R オイル交換ステッカー モノタロウ 56543332 M2250R オイル交換ステッカー モノタロウ 56543332 M2250R オイル交換ステッカー モノタロウ 56543332

オイル交換ステッカー

(461件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 56543332 品番 M2250R
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。

材質シルバーフィルム/PETカバー 寸法(横×縦)(mm)50×22 用途オイル交換時期の確認に。
注意
※書き込んだ文字が乾くまで触らないでください。
※シールをご使用の際は、ドアを開けた車体の塗装面や金属部分に張り付けて使用頂く事を推奨いたします。
※ダッシュボードやドアトリムなど、樹脂製や表面加工(シボ加工など)がされた場所に張り付けた場合、塗装面等に張り付けた場合と比較して、はがれやすくなることがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 461
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39114896
2025-12-09
用途:
車、バイクのオイル交換時
お好み焼きえみ 様

今まではモノタロウブランドのオイルフィルターの付属ステッカーを使用してましたが剥ぐ時はがれにくく 汚くなってました。 
こちらの商品はキレイにはがれ デザイン、コスパも良く一生分有ると思います。

2025-07-22
用途:
整備時の次回入庫促進
有限会社亀井モーターサービス 様

M5535Rを気に入って使用しております。 日付・オイル及びエレメントの記入に加えて余白もありますので手書きで次回の交換推奨時期やオイル交換時の消耗品同時点検のコメントなど書き込めて便利です。 オイル交換以外にも余白の部分だけ切り取ってエアフィルターやベルト類の目安としても使用しています。

対象商品:
56543332
2025-08-27
用途:
次回オイル交換時の目安シール
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

AA04以降のスーパーカブのディスプレイ下側、フューエル表示が隠れないところに貼ってます。普通のマジックやボールペン…いや、これ使ったらぶっちゃけ無理です。コンクリートにも書けて日光にも強い「強芯タフペイントマーカー中字」を使って買いてます。どうしても中字で文字が太くにじんでしまうので、先端を細く削って、数字が見えやすいように記入してます。雨に濡れても日光に当たっててもかすれません。もっと印刷されたようにキレイに書く方法ないか模索してます。

2025-10-23
用途:
自動車整備
カーショップ ガレージアート 様

表面はかきやすく張った後のはがす時も典が残りにくく比較的きれいにはがせます。

対象商品:
39114896
2025-06-13
用途:
乗用車
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

対象商品:
56543357
2025-08-22
用途:
オイル交換時

交換日時、内容、次回、など細かく書けるのでM5575Rを選んだのだが、まさかこんなに大きいサイズだとは思わなかった。車に貼り付けることを想定せずに製造しているのだろうか、と思ってしまうサイズでした。

2025-07-14
用途:
オートバイのオイル交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさ、粘着力、価格ともに何ら問題ありません。理想としては今回のオイル交換距離も記入できれば良いのですが大きさ的には無理だと思うのでこれでじゅうぶんかと。

2025-05-02
用途:
自分でオイル交換した時のメモの為。

自宅と実家の車(計4台)のオイル交換は基本的に全て自分でしているため、その管理用として購入しました。交換時期などについてはスマホの写真や手書きの表などで管理していましたが、やはり運転席側のシールが一番わかりやすいと思い購入してみました。
【マジックやボールペンも使用できます。】とあるものの、どのボールペンを使ってもインクが薄くしか記入できない為、やや不満とさせていただきました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする