M5575R オイル交換ステッカー モノタロウ 56543357 M5575R オイル交換ステッカー モノタロウ 56543357 M5575R オイル交換ステッカー モノタロウ 56543357 M5575R オイル交換ステッカー モノタロウ 56543357

オイル交換ステッカー

(464件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 56543357 品番 M5575R
販売価格(税込) ¥911
販売価格(税別)
828
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。

材質PETフィルム 寸法(横×縦)(mm)75×55 用途オイル交換時期の確認に。
注意
※書き込んだ文字が乾くまで触らないでください。
※シールをご使用の際は、ドアを開けた車体の塗装面や金属部分に張り付けて使用頂く事を推奨いたします。
※ダッシュボードやドアトリムなど、樹脂製や表面加工(シボ加工など)がされた場所に張り付けた場合、塗装面等に張り付けた場合と比較して、はがれやすくなることがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 464
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39114896
2025-12-09
用途:
車、バイクのオイル交換時
お好み焼きえみ 様

今まではモノタロウブランドのオイルフィルターの付属ステッカーを使用してましたが剥ぐ時はがれにくく 汚くなってました。 
こちらの商品はキレイにはがれ デザイン、コスパも良く一生分有ると思います。

2026-02-25
用途:
自動車オイル交換時
小西モ-タ-ス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

記入しやすく、大きさも良く繰り返し購入しています
粘着のりも残らないのでつかいやすいです

2026-02-08
用途:
オイル交換
有限会社テイワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパもよく必要なデータが書き込めるので重宝してます。

対象商品:
39114896
2026-02-08
用途:
OIL交換
運輸・通信業

ごめんなさい。
私は非常に使いにくいです。
ボールペンでも書きにくいです。

2025-07-22
用途:
整備時の次回入庫促進
有限会社亀井モーターサービス 様

M5535Rを気に入って使用しております。 日付・オイル及びエレメントの記入に加えて余白もありますので手書きで次回の交換推奨時期やオイル交換時の消耗品同時点検のコメントなど書き込めて便利です。 オイル交換以外にも余白の部分だけ切り取ってエアフィルターやベルト類の目安としても使用しています。

2025-10-23
用途:
自動車整備
カーショップ ガレージアート 様

表面はかきやすく張った後のはがす時も典が残りにくく比較的きれいにはがせます。

対象商品:
39114896
2025-06-13
用途:
乗用車
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

対象商品:
56543357
2025-08-22
用途:
オイル交換時

交換日時、内容、次回、など細かく書けるのでM5575Rを選んだのだが、まさかこんなに大きいサイズだとは思わなかった。車に貼り付けることを想定せずに製造しているのだろうか、と思ってしまうサイズでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする