タンガロイ
チップ VNM/GA
VNGA160404 LX11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
¥29,980
0.8
¥29,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
56574656
品番
VNGA160404 LX11
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.4
材質
LX11
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカ直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります