画像準備中

チップ DNMG-TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 形状ひし形55° 注文コード56574717 品番DNMG150404-TM AH645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など73種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形55° 材質AH645 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56574717 DNMG150404-TM AH645 13062080 DNMG150404-TM AH6235 チップ DNMG-TM タンガロイ チップ DNMG-TM タンガロイ 1箱(10個) 10,980
欠品中
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする