画像準備中

チップ DNMG-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 形状ひし形55° 注文コード56574848 品番DNMG150412-TM AH8015
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など73種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形55° 材質AH8015 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする