FOS-01 フロントフォークオイルシール NTB 56578813

フロントフォークオイルシール

(103件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)35外径(Φmm)48注文コード56578813品番FOS-01
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オイルシールのみの単品商品です。

メーカースズキ/ヤマハ厚さ(mm)8/9.5内径(Φmm)35外径(Φmm)48パーツNo.51153-40A00/4G0-23145-00主な適合車種RG250EW 3/3C/3W、XJ400 4G0
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※純正部品は単品設定有りません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: フロントフォークのオーバーホール
ルースター飲食業

85年型SR400に使用。純正と同等に問題なく使用出来ました。
3台分まとめて交換しましたが全車今のところオイル漏れも無く使えています。

2025-04-21
用途: 38φ成立フロントフォークに使える

srx400,600などヤマハ系成立フォーク38φに使える.純正のOEMなので全く問題なし.安くていいです.

1が参考にしています
対象商品 : 61315093
2025-03-21
用途: バイクメンテナンス
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

安心のNTB製品。
フロントフォークに滲みが出たので交換。

2025-02-27
用途: フォークO/H

純正品ではありませんが安価です。問題なく使用できました。

対象商品 : 56578777
2024-06-07
用途: バイクの補修
その他業種

やっぱり純正品に限りますね。安心です。社外品だとサイズ感が心配で

対象商品 : 61315136
2023-07-24
用途: メンテナンス
その他業種

全品10%オフの時に購入したので、お得感が増え、満足出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 56578734
2023-02-25
用途: オートバイ・整備

純正と変わらぬクオリティーで最近はこちらのNTB製をリピート購入しています。純正と違う点は「グリスが付いていない」所ですが、純正だってちょっぴりしか付いていないので個人的には気になりません。今回の注文時にストック分として1セット多く買いました。

2が参考にしています
対象商品 : 73715093
2023-04-15
用途: フロントホークOH

昔のバイクの純正部品と言うだけで、べらぼーな値段とまがい品を販売している通販店が多い昨今、モノタロウは良心的な価格で購入できる事は嬉しい。
モノタロウで買ったものは安心して使える!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする