※使用例
KITACO
サイドアクセントカバーセット(ゴールド)GROM
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
54日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56594554
品番
587-1432120
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
グロムの丸型サイドカバーに装着するワンポイントのドレスアップパーツです。
仕様
左右1セット、両面テープ貼付タイプ
材質
アルミ
タイプ
ゴールド
適合車種
グロム:FNO,JC61-1000001~1299999