曜日別特売
911-2413012 DUROタイヤ 110/60-12 (DM1092F) KITACO 56603593

DUROタイヤ 110/60-12 (DM1092F)

(1件のレビュー)
19日以内出荷19日以内出荷とは
内容量1個注文コード56603593品番911-2413012
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

12インチホイール専用のハイグリップタイヤ。タイヤハイトの低い扁平タイプです。

タイヤサイズ110/60-12/46Lタイプハイグリップタイプ主な適合車種12インチホイール用(推奨リムサイズ3.00×12)タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12トレッド幅(mm)104±2(参考値)偏平率(%)60タイヤ外径(mm)437±7(参考値)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※キャストホイールのタイヤ交換はタイヤチェンジャーの使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: DAXのインチアップ+チューブレス化に
自動車・二輪車・自転車関連業

台湾ブランドのDUROですがKITACOさんしか扱ってないんですね。
これでチューブレスになるので割と安心して遠出ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする