曜日別特売
TPC03-HMS160D-VIE-FIL 1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター 56610146

TPC03-HMS160D-VIE-FIL 1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター 56610146
TPC03-HMS160D-VIE-FIL 1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター 56610146

1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個マウントCマウント焦点距離(mm)475.5(設計値)光学倍率0.3注文コード56610146品番TPC03-HMS160D-VIE-FIL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。

マウントCマウントW.D.(mm)165.5鏡筒長(mm)195.7光学倍率0.3付属品六角レンチ(M3止めねじ用)質量(g)572分解能(μm)11.2フィルターM77、P0.75保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)焦点距離(mm)475.5(設計値)被写界深度(mm)4.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする