寅壱
ブルゾン(長袖) 1291-124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルーグレー
濃コン
アースグリーン
シルバー
スミグレー
サイズ
M
5L
M
L
LL
3L
4L
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56615134
品番
1291-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
色
ブルーグレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
吸汗性
仕様
左胸・袖ペン差し付、携帯電話対応左胸ポケット、背裏メッシュ仕様、背身ノーフォークメッシュ仕様、裾脇シャーリング、袖口アジャスター
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
生地
ソフトツイル
色番
30