寅壱
ブルゾン(長袖) 1291-124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
スミグレー
濃コン
アースグリーン
シルバー
スミグレー
サイズ
5L
5L
M
L
LL
3L
4L
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56615308
品番
1291-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
色
スミグレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
吸汗性
仕様
左胸・袖ペン差し付、携帯電話対応左胸ポケット、背裏メッシュ仕様、背身ノーフォークメッシュ仕様、裾脇シャーリング、袖口アジャスター
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58.5
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
71
生地
ソフトツイル
色番
77