寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
シャーリングスラックス 1291-702
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
濃コン
サイズ
L
注文コード
56615624
品番
1291-702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,770
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
動きやすく、腰回りがラクなツータック。
色
濃コン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
79〜85
仕様
脇シャーリング仕様
種別
スラックス
股下(cm)
80
生地
ソフトツイル
色番
14
ワタリ(cm)
36.3