曜日別特売
1016-207 ツータックパワー 1016-207 寅壱 56617898

ツータックパワー 1016-207

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード56617898品番1016-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

すぐれた吸汗性を発揮。
綿ならではのソフトな肌ざわり。
熱や摩擦に強い。

色
グレー
ウエスト(cm)
73
仕様
ファスナー付カーゴポケット(マチ付)
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿100
股下(cm)
79
機能
吸汗性
色番
7
ワタリ(cm)
33.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする